ニチワ電機
ニチワ 電気ミニフライヤー MTEF-3D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40253649
品番
MTEF-3D
参考基準価格(税別)
¥349,000
販売価格(税込)
¥383,680
販売価格(税別)
¥
348,800
バスケットに入れる
ヒーターはスイングアップ方式で油槽のお手入れもスムーズに行えます。
油量(L)
8
消費電力(kW)
3
付属品
バスケット180×220×H140(1個)、仕切板、天蓋、ドレンパイプ、油面ゲージ(各1個)
寸法(mm)
2
質量(kg)
15
電源(V)
単相200
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
330×500×250
安全装置
ハイリミット258℃
温度調節範囲(℃)
0~210
槽寸法(mm)
油槽:227×276×200
EBM品番
8465410
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400