※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1200)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
40255976
品番
LEFB32T-1200-S51N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥133,050
この商品は
コントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
1200
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
サイズ(mm)
32
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
CADデータダウンロード