曜日別特売
1271 1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259755

※生地

1271 1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259755
1271 1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259755
1271 1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259755
1271 1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259755
1271 1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259755

1271 プリーツロンミニハイブリッド 半袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
サイズ5L
内容量1着注文コード40259755品番1271
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい。

グレーサイズ5L種別半袖ブルゾンシリーズ1260・1270シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)58袖丈(cm)27着丈(cm)71寸法(cm)(胸ポケット)巾15×深さ19機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)色番20職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40259721
2020-08-08
用途: 電気工事 屋根に上ったり足場を上ったりする
キョー・A電化設備建設業・工事業

機能、構造、デザインはとても良いが 生地が分厚い!
右上のポケット、中にもう一つのポケットが有るが、全く要らない、邪魔である。

対象商品 : 40259791
2017-07-19
用途: 調査業務
一級建築士事務所匠人

昨年からずっとこのシリーズを使っていますが、動きやすさや快適性に加えて、作業終了後もだらしなく見えない点が気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする