曜日別特売
1492 1492 半袖シャツ(男女兼用) ジーベック 40261767

1492 半袖シャツ(男女兼用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
キャメル
内容量1枚注文コード40261767品番1492
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

立体裁断バンザイカットで肩、腕の動きがスムーズ、作業性も大幅にUP。高品質&低価格を実現。

キャメルサイズ3L種別半袖シャツシリーズ1480・1490シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)81寸法(cm)(胸ポケット)巾15.5×深さ17.5機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)色番81職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40261462
2016-07-27
用途: 作業服に

悪くは無いのですが、1/4の安価品と変わらず。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする