PP1210 IIワンピース[CL100] ゴールドウイン 40264506

PP1210 IIワンピース[CL100] ゴールドウイン 40264506
PP1210 IIワンピース[CL100] ゴールドウイン 40264506

IIワンピース[CL100]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード40264506品番PP1210
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高性能素材SCXと同じ2/3ツイル織物構造で、適度なフィルター性と通気性を持ち合わせた高密度織物素材Ⅱを使用。
相反するフィルター性と通気性をバランスよく備え、しなやかな風合いが着心地を向上させています。

サイズL仕様フロントファスナー、足裾口ゴム絞り。TGK品番285-25-01-08材質ポリエステル100%身長(cm)167~174ウエスト(cm)74~84清浄度クラス1~100対応ヒップ(cm)92~100バスト(cm)90~98RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りとなります。(フード:PA1203・マスク:PF2303・手袋:PA3650X・シューズ:PA9050)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする