曜日別特売
410C リンナイ グリラー 新荒磯 RGA リンナイ 40265716

リンナイ グリラー 新荒磯 RGA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40265716品番410C
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
付属品焼アミ大・小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大・小各1個質量(kg)55.3間口W×奥行D×高さH(mm)焼面:1050×290外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1180×580×305ガスの種類LP接続口15A(R1/2)ガス消費量(kW)17.4EBM品番8354310
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ガス工事が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする