曜日別特売
406B リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA リンナイ 40265883

リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ガスの種類LP
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×580×305
内容量1個注文コード40265883品番406B
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ガスの種類LP外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×580×305間口W×奥行D×高さH(mm)焼面:650×290ガス消費量(kW)10.5接続口径(Φmm)9.5質量(kg)35.3付属品焼アミ大1枚、ガラス6枚+1枚、水入皿大1個EBM品番4294110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする