M90 ガソリンボトル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 40267184

ガソリンボトル

(92件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40267184 品番M90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型エンジンの給油に便利!
コンパクトサイズだから用途もいろいろ!

容量(mL)900 材質(本体)ステンレス、(キャップ)ナイロン6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×275 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40267184
2020-08-11
用途:
バイクの予備燃料、キャンプ用ストーブの携帯燃料入れとして使用。

以前は鉄製の燃料ボトルを使用していたが、ボトル内部が錆びたのでステンレス製に変えた。

対象商品:
40267166
2020-02-01
用途:
カブに携帯する
製造業

安くて助かります。
キャップをきっちり締めないとダダモレするので、
注意してください。

2019-07-14
用途:
ツーリング
製造業

結構しっかりした作りなのでそれ程丁寧に使い気遣いは要らないです。
注入するのも、ノズルが真っ直ぐで硬いため数回でコツをつかんで楽に入れられます。
フェリーに乗るときは、携行缶の持ち込みが禁止されているので、遣い切ってから乗り込むことに注意しないといけなかったです。
よそ見しながらキャップを閉めたのでネジをバカにしてしまいました。
取り替え部品のキャップセットがモノタロウで買えたら便利なのにと思うこの頃。
(キャップセットMS-1、OリングセットMS-2)www

2人が参考にしています
対象商品:
40267184
2019-04-18
用途:
バイクツーリングのお供
YAZAWA PLANNING 様 (製造業)

セルフステーションでの使用は不可ですが
消防法適合品ラベルのおかげで快く給油してもらえます。

2人が参考にしています
対象商品:
40267184
2019-07-12
用途:
ツーリング
ヘアーワーク 様 (サービス業)

タンク容量が少ない為購入しました。
使い易く持ち運びがコンパクトです。

対象商品:
40267166
2019-07-05
用途:
オートバイの携行ガソリンボトル
ミッツ・ハー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

注ぎ口が内蔵されていて便利です。オートバイのガソリン携行用に使っています。

対象商品:
40267184
2019-01-05
用途:
バイクのレース
その他業種

大きさが最適で使いやすいです。スペアのパッキンを販売しており良心的ですね!

1人が参考にしています
対象商品:
40267184
2018-08-29
用途:
ツ-リング
品野接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎回、予備ガソリンとして持っていきますが、日曜日で休みの多い山間部のガソリンスタンドが多いが予備ガソリン持参しているだけ安心感があるので良いですね、キャンプ時の湿った木などの火種としても利用可能。
ガソリン漏れも無いし、しっかりした栓大丈夫です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする