R11-CTF ピタットガードα OTC 40267297

 

R11-CTF ピタットガードα OTC 40267297
R11-CTF ピタットガードα OTC 40267297
R11-CTF ピタットガードα OTC 40267297

ピタットガードα

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード40267297品番R11-CTF
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

足元の形状に合わせて縦でも横でも使える足元保護シートです。
破れにくく、水・油等もしみ込みません。もちろん裏面は滑り止め加工済みです。
ロールタイプでコンパクトな200枚巻きです。

用途トラック・普通乗用車兼用足元保護シート材質ポリエチレン+炭酸カルシウム寸法(mm)390×520箱寸法(mm)160×440×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40267297
2022-12-18
用途: 車展示用
自動車・二輪車・自転車関連業

ロール式でしたが、こちらの商品は引っ張って取るときに破れやすい

対象商品 : 40267297
2017-02-19
用途: お客様の車に敷いてます
合同会社讃岐メグロモータース

コスパはイイと思います。ステアリングシャフトの部分が切り抜けるのはいいアイデアですが、軽トラを含め最近の車では必要ないように感じますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする