300×1200×H1200 カワジュン SUS430フラットシェルフ・ステンレスポスト 河淳 40267685

※使用例(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カワジュン SUS430フラットシェルフ・ステンレスポスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
高さ(mm)1200
内容量1個注文コード40267685品番300×1200×H1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
段数4段奥行(mm)300耐荷重(kg)250/枚寸法(mm)棚:1200、ステンレスポスト:H1,200高さ(mm)1200EBM品番4102730
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする