0900-001-00020 フランジ付ロックナット(セレート無) K-CON(キタコ) 40274315

0900-001-00020 フランジ付ロックナット(セレート無) K-CON(キタコ) 40274315
0900-001-00020 フランジ付ロックナット(セレート無) K-CON(キタコ) 40274315

フランジ付ロックナット(セレート無)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
ねじの呼びM8
内容量1セット(2個)注文コード40274315品番0900-001-00020
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

フリクションリングのインサートによりプリベリングトルク発生部を持ち、それによる摩擦抵抗によって戻り止めの要素として、ネジ部のトルクが大きくなるナット。

ねじの呼びM8材質スチール表面処理ユニクロタイプ8mm用ピッチP(mm)1.25寸法A(mm)8.5寸法B(mm)17寸法C(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40274315
2025-12-11
用途: 二輪四輪メンテナンス

M8で12mmっていう規格の汎用ナットは殆どない。大体13mmになる。ので、こういう点においては流石キタコさん!他の安い物を探し回る時間と労力を考えたらこの価格ですぐに手に入るのだから値段については文句ないですね!あとはどの程度の耐久・持続力があるか。ネジロックをプラスして固定後、ナットにマーキングして現在様子見中。

対象商品 : 40274333
2021-03-25
用途: カブJA10リアアクスルナット

カブJA10のリアアクスルナットがなくなってしまったのでこちらに交換。問題なく使えてます。ここのナットは、タイヤ交換、チェーン調整でストッパーが緩くなる前に交換した方がいいかもしれませんね。

対象商品 : 40274315
2018-04-29
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

軽トラのキャビンのマウントブッシュのロックナットに使用しました。
問題なしです。

対象商品 : 40274333
2015-09-28
用途: タイヤ交換

ロック機能も問題無し。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする