USL-5163WC-35 ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ 40277135

 

USL-5163WC-35 ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ 40277135
USL-5163WC-35 ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ 40277135

ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)3500
色(本体)
消費電力(W)21
配光角度(°)38
内容量1台注文コード40277135品番USL-5163WC-35
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途屋内専用消費電力(W)21入力電圧(V)100色温度(K)3500色(本体)配光角度(°)38光束(Lm)2050調光の可否調色の可否不可
注意
※配線ダクトレール専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする