ユニティ
ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
3000
3000
3500
4000
色(本体)
黒
白
黒
消費電力(W)
21
20
21
配光角度(°)
38
17
27
38
全66種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40277153
品番
USL-5163WB-30
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
屋内専用
消費電力(W)
21
入力電圧(V)
100
色温度(K)
3000
色(本体)
黒
配光角度(°)
38
光束(Lm)
2000
調光の可否
否
調色の可否
不可
注意
※配線ダクトレール専用