ユニティ
ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
4000
3000
3500
4000
色(本体)
白
白
黒
消費電力(W)
14
20
21
配光角度(°)
13
17
27
38
全66種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40277214
品番
USL-5162NC-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
用途
屋内専用
消費電力(W)
14
入力電圧(V)
100
全光束(Lm)
1150
色温度(K)
4000
色(本体)
白
配光角度(°)
13
調光の可否
否
注意
※配線ダクトレール専用