USL-5162MB-30 ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ 40277318

 

USL-5162MB-30 ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ 40277318
USL-5162MB-30 ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ 40277318

ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3000
色(本体)
消費電力(W)15
配光角度(°)20
内容量1台注文コード40277318品番USL-5162MB-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
用途屋内専用消費電力(W)15入力電圧(V)100全光束(Lm)1380色温度(K)3000色(本体)配光角度(°)20調光の可否
注意
※配線ダクトレール専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする