LEFB32V7S-2500-S5M2 L Series(LEFB32V7S) SMC 40277396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFB32V7S)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)2500ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40277396品番LEFB32V7S-2500-S5M2
参考基準価格(税別)¥322,630販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
ストローク(mm)2500駆動方式ベルトモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)サイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oコネクタ(-) コネクタなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1につき3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする