LEFB40NYS-1000 LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB40NYS) SMC 40277658

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB40NYS)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード40277658品番LEFB40NYS-1000
参考基準価格(税別)¥123,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)1000駆動方式ベルトモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする