アイトス
ニューアジト 長袖ジャンパー(男女兼用) AZ-60730
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
名入れ可
10日以内出荷とは
色
アースグリーン
シルバーグレー
アースグリーン
チャコール
ディープネイビ
カーキ
ターコイズ
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40284817
品番
AZ-60730
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
5L
機能
スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ
混率(%)
シーティング、綿100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
胸廻(cm)
139
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
71
材質(スライダー)
金属
色番
005
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
名入れ
可