※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFB40UV8S)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
1000
1000
3000
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
(S) 標準ケーブル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40285787
品番
LEFB40UV8S-1000
参考基準価格(税別)
¥189,530
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1000
駆動方式
ベルト
モータ種類
(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
サイズ(mm)
40
モータ配置
(U) 下折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード