アイトス
半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) AZ-551046
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
名入れ可
10日以内出荷とは
色
オレンジ
ホワイト
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
オレンジ
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40289403
品番
AZ-551046
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
L
種別
半袖ポロシャツ
機能
耐水性、UVカット、冷感プリント、抗菌防臭
混率(%)
二重編み裏プリントニット、ポリエステル100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
色番
063
名入れ
可