曜日別特売
MCK-2040 センターリング ミラプロ 40292359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCK-2040 センターリング ミラプロ 40292359
MCK-2040 センターリング ミラプロ 40292359

センターリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法A(Φmm)41注文コード40292359品番MCK-2040
販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。

形状センターリング材質(インナーリング)SUS304適合フランジKF40寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150寸法B(Φmm)39寸法A(Φmm)41材質(Oリング)バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする