※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ブランクフランジ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40293278
品番
MCK-4160-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質
SUS316L
適合フランジ
KF160
タイプ
b
寸法A(Φmm)
190
寸法B(Φmm)
153.2
寸法D(mm)
11
寸法C(Φmm)
143
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。