曜日別特売
MCO-2040 ゲージシールポート ミラプロ 40293944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCO-2040 ゲージシールポート ミラプロ 40293944
MCO-2040 ゲージシールポート ミラプロ 40293944

ゲージシールポート

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード40293944品番MCO-2040
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。

寸法A(mm)58寸法C(Φmm)28.3タイプa適合フランジKF40仕様内径18mm用材質(Oリング)バイトン材質(ボディ)SUS304材質(ナット)(押さえナット)C3604/NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする