曜日別特売
MCJ-1250 VFフランジ ミラプロ 40294599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCJ-1250 VFフランジ ミラプロ 40294599
MCJ-1250 VFフランジ ミラプロ 40294599

VFフランジ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個寸法A(Φmm)350注文コード40294599品番MCJ-1250
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。

材質SUS304接続パイプ(Φmm)250A(Φ267.4)寸法A(Φmm)350寸法B(Φmm)268寸法P.C.D.(mm)320寸法T(mm)16寸法t(mm)8N12(箇所)寸法h(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする