曜日別特売
MCJ-2020 VGフランジ ミラプロ 40294617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCJ-2020 VGフランジ ミラプロ 40294617
MCJ-2020 VGフランジ ミラプロ 40294617

VGフランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法A(Φmm)80注文コード40294617品番MCJ-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。

材質SUS304接続パイプ(Φmm)20A(Φ27.2)寸法A(Φmm)80寸法B(Φmm)28寸法P.C.D.(mm)60寸法C(Φmm)34寸法D(mm)5寸法S(mm)3寸法T(mm)8寸法t(mm)3N4(箇所)寸法h(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする