※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
ミラプロの 真空機器
ミラプロの 真空配管用継手
VGフランジ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
90
注文コード
40294626
品番
MCJ-2025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
材質
SUS304
接続パイプ(Φmm)
25A(Φ34.0)
寸法A(Φmm)
90
寸法B(Φmm)
35
寸法P.C.D.(mm)
70
寸法C(Φmm)
40
寸法D(mm)
5
寸法S(mm)
3
寸法T(mm)
8
寸法t(mm)
3
N
4(箇所)
寸法h(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。