曜日別特売
MCJ-2250 VGフランジ ミラプロ 40294714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCJ-2250 VGフランジ ミラプロ 40294714
MCJ-2250 VGフランジ ミラプロ 40294714

VGフランジ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個寸法A(Φmm)350注文コード40294714品番MCJ-2250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。

材質SUS304接続パイプ(Φmm)250A(Φ267.4)寸法A(Φmm)350寸法B(Φmm)268寸法P.C.D.(mm)320寸法C(Φmm)275寸法D(mm)8寸法S(mm)4.5寸法T(mm)16寸法t(mm)8N12(箇所)寸法h(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする