曜日別特売
MVEM-063 R型エルボ MVEM ミラプロ 40295159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVEM-063 R型エルボ MVEM ミラプロ 40295159
MVEM-063 R型エルボ MVEM ミラプロ 40295159

R型エルボ MVEM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40295159品番MVEM-063
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98018,980

真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。

寸法A(Φmm)95寸法B(Φmm)60.5寸法C(Φmm)54.9寸法L(mm)100材質(パイプ・フランジ)SUS304形状R型エルボ適合フランジNW63表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応エルボサイズ(A)50
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする