※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
V型パイプ(鉄製)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合外径(Φmm)
42.7
42.7
50.8
60.5
76.3
80
89.1
101.6
外径D2(Φmm)
42.7
42.7
50.8
60.5
76.3
80
89.1
101.6
全長L1(mm)
90
90
125
155
150
165
全長L3(mm)
45
45
55
64
80
85
95
107
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40295412
品番
63-042
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
パイプ形状
V型
材質
鉄製(メッキ管)
適合外径(Φmm)
42.7
適合パイプ
(1m物)01-042、(長尺物)05-04216
全長L1(mm)
90
外径D2(Φmm)
42.7
全長L3(mm)
45
全長L2(mm)
110
全長L4(mm)
20
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。