※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
Y型パイプ・Bタイプ(鉄製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
40295622
品番
AJ-101
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合車種
日産ディーゼル工業株式会社
大型車(ビッグサム)V型エンジンのカーゴ・ミキサー・ローリー・トラクター等
パイプ形状
Y型
材質
鉄製(メッキ管)
外径D(Φmm)
89.1
寸法L2(mm)
160
セット内容
クランプ付き(2個)
クランプ
91-094
全長L1(mm)
350
内径B(Φmm)
90.1
out(Φmm)
(外径)101.6/(内径)98.4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。