※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
ホース継ぎ手(鉄製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
外径D2(Φmm)
50
外径D1(Φmm)
50
注文コード
40295841
品番
EG-05050140
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
外径D2・外径D1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(メッキ管)
外径DD1(Φmm)
51.5
外径D2(Φmm)
50
外径D1(Φmm)
50
外径DD2(Φmm)
51.5
寸法L1(mm)
-
寸法L2(mm)
140
寸法L3(mm)
7
肉厚t(mm)
1.6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。