HI 98100(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点)) pHテスター(チェッカープラス) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296875

※使用例

pHテスター(チェッカープラス)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40296875品番HI 98100(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH2点))
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。
ボタン1つの簡単操作。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。

用途試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター測定範囲pH:0.00~14.00検出単位0.01pH質量(g)50電源CR2032ボタン電池×1(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)外部/0~50(相対湿度95%以下)RoHS指令(10物質対応)対応校正ポイントpH7.01、pH4.01校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※不純物の多い液体(液体肥料、強酸/強アルカリ、粘性のある物など)の測定には適しておりません。
※防水機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40296875
2021-11-28
用途: 果汁のp H
その他業種

このコンパクトさで下二桁という性能は重宝します。コストパフォーマンスも良い。首が細いので試料が少なくても大丈夫。
しかしメンテナンスは繊細です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする