曜日別特売
MAX4-2430FMX54P5 メトロマックス4 MAX4-24Fシリーズ ERECTA(エレクター) 40298564

 

MAX4-2430FMX54P5 メトロマックス4 MAX4-24Fシリーズ ERECTA(エレクター) 40298564
MAX4-2430FMX54P5 メトロマックス4 MAX4-24Fシリーズ ERECTA(エレクター) 40298564
MAX4-2430FMX54P5 メトロマックス4 MAX4-24Fシリーズ ERECTA(エレクター) 40298564

メトロマックス4 MAX4-24Fシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)1378
間口W×奥行D×高さH(mm)756×620×1378
756×620×1378
605×620×1378
910×620×1378
1060×620×1378
1215×620×1378
1366×620×1378
1520×620×1378
605×620×1581
605×620×1886
605×620×2191
756×620×1581
756×620×1886
756×620×2191
910×620×1581
910×620×1886
910×620×2191
1060×620×1581
1060×620×1886
1060×620×2191
1215×620×1581
1215×620×1886
1215×620×2191
1366×620×1581
1366×620×1886
1366×620×2191
1520×620×1581
1520×620×1886
1520×620×2191
棚段数(段)5
内容量1セット注文コード40298564品番MAX4-2430FMX54P5
参考基準価格(税別)¥162,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製
衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。

棚段数(段)5耐荷重(kg/段)272高さ(mm)1378間口W×奥行D×高さH(mm)756×620×1378タイプフラットマット奥行(mm)620材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする