※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
フランジ(鉄製・四角型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径B(Φmm)
61
外径D1(Φmm)
88
外径D2(Φmm)
88
注文コード
40300294
品番
51-R061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
内径B・外径D1・外径D2
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(SS)
外径D1(Φmm)
88
外径D2(Φmm)
88
内径B(Φmm)
61
ピッチ
(L1)64/(L2)64
形状
四角型
厚さt(mm)
8
穴径d(Φmm)
9
ガスケット
85-063G