YSK(山脇産業)
フランジ(鉄製・四角型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
内径B(Φmm)
62
外径D1(Φmm)
88
外径D2(Φmm)
88
注文コード
40300303
品番
51-062
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
内径B・外径D1・外径D2
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(SS)
外径D1(Φmm)
88
外径D2(Φmm)
88
内径B(Φmm)
62
ピッチ
(L1)64/(L2)64
形状
四角型
厚さt(mm)
6
穴径d(Φmm)
9
ガスケット
85-064M