※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
フランジ(鉄製・四角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径B(Φmm)
76
外径D1(Φmm)
108
外径D2(Φmm)
108
注文コード
40300416
品番
51-L076
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
内径B・外径D1・外径D2
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(SS)
外径D1(Φmm)
108
外径D2(Φmm)
108
内径B(Φmm)
76
ピッチ
(L1)82/(L2)82
形状
四角型
厚さt(mm)
8
穴径d(Φmm)
13
ガスケット
85-080G