※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
フランジ(鉄製・四角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径B(Φmm)
91
外径D1(Φmm)
138
外径D2(Φmm)
138
注文コード
40300556
品番
51-K091
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
内径B・外径D1・外径D2
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(SS)
外径D1(Φmm)
138
外径D2(Φmm)
138
内径B(Φmm)
91
ピッチ
(L1)100/(L2)100
形状
四角型
厚さt(mm)
9
穴径d(Φmm)
13
ガスケット
85-098M