51-101 フランジ(鉄製・四角型) YSK(山脇産業) 40300601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-101 フランジ(鉄製・四角型) YSK(山脇産業) 40300601
51-101 フランジ(鉄製・四角型) YSK(山脇産業) 40300601
51-101 フランジ(鉄製・四角型) YSK(山脇産業) 40300601

フランジ(鉄製・四角型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)102外径D1(Φmm)132外径D2(Φmm)132注文コード40300601品番51-101
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
材質鉄製(SS)外径D1(Φmm)132外径D2(Φmm)132内径B(Φmm)102ピッチ(L1)106/(L2)106形状四角型厚さt(mm)9穴径d(Φmm)13ガスケット85-101G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする