※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
フランジ(ステンレス製・丸型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径B(Φmm)
62
44
50
55
62
78
91
103
116
外径(Φmm)
130
115
120
130
155
180
190
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40300942
品番
52-S060
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
外径(Φmm)
130
内径B(Φmm)
62
形状
丸型
ピッチ
(L1)105/(L2)105
厚さt(mm)
14
ボルト穴数
4
穴径d(Φmm)
15
ガスケット
82-060