曜日別特売
LEFS16B-200-R5C918 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-200) SMC 40301433

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-200)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード40301433品番LEFS16B-200-R5C918
参考基準価格(税別)¥137,170販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属寸法(mm)16精度(-) 基本形プロトコル(9) EtherNet/IPモータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする