※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
ガスケット(特殊型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径B(Φmm)
75
75
89
外径D1(Φmm)
135
135
144
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40301466
品番
84-075M
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
三角型として使用できます。
材質
メタル製
外径D1(Φmm)
135
外径D2(Φmm)
-
内径B(Φmm)
75
ピッチ
(L1)94/(L2)94
フランジ
50-076
穴径d(Φmm)
11