※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
ガスケット(丸型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
内径B・外径D・外径D1
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径B(Φmm)
50
外径D(Φmm)
120
注文コード
40301737
品番
82-048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
外径D(Φmm)
120
内径B(Φmm)
50
厚さ(mm)
3
ピッチ
(L1)95/(L2)95
フランジ
52-048
ボルト穴数
4
穴径d(Φmm)
16