曜日別特売
Terra-Berry HPA full kit_A Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵 テラユナイテッド 40304934

Terra-Berry HPA full kit_A Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵 テラユナイテッド 40304934
Terra-Berry HPA full kit_A Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵 テラユナイテッド 40304934
Terra-Berry HPA full kit_A Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵 テラユナイテッド 40304934

Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード40304934品番Terra-Berry HPA full kit_A
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

シングルボードコンピュータ「Raspberry Pi3 Model B」、DAコンバータ「Terra-Berry DAC2+」およびヘッドホンアンプ「Terra-Berry HPA」を組み込んでアルミケースに収納した「ネットワークプレーヤ」の完成品です。スマホやタブレットで操作が行えます。

仕様高性能DAC/AK4490(AsahiKASEI)搭載:・PCM32bit768kHz・2.8MHz,5.6MHz,11.2MHzDSD入力対応・強ジッタ耐力・低歪差動出力・THD+N:-112dB・DR,S/N:120dB、高性能SRC(SampleRateConverter/AsahiKASEI)搭載、I2S信号はSRCで高精度低ジッタークロックに変換、4つの出力モードPCM→PCM/DSD→DSD/PCM→DSD/DSD→PCMに対応、PCM/DSDは各サンプリング周波数で最高周波数にアップサンプリング、-PCM:44.1KHz,88.2KHz,176.4KHz,352.8KHz→705.6KHz、-PCM:32KHz,48KHz,96KHz,192KHz,384KHz→768KHz、-DSD:DSD2.8MHz,DSD5.6MHz→DSD11.2MHz、(※CD信号もハードウェアで高音質にアップサンプリング)セット内容Terra-BerryHPA組立完成品×1台、ACアダプタDC12V2A×1台、microSDカード(volumio)本機に挿入済み×1枚、取扱説明書×1冊設計高音質:アナログ部は高音質オペアンプを±2電源で駆動し、高音質コンデンサを採用、バランス出力、アンバランス出力装備、4層基板を採用し専用GND層を使うことにより超低ノイズ設計、Raspberry Piへの電源はDAC電源と完全に分離して供給しノイズの侵入を防止 ※microUSBからRaspberry Pi へ電源を供給する必要はありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする