丸五
安全シューズ MDM-010
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
25
26
26.5
27
28
25.5
24.5
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
材質(先芯)
鋼製
鋼製
鋼
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
40306684
品番
MDM010-WH-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
主張を抑えたシンプルデザイン。
サイズ(cm)
25
機能
屈曲性、踵衝撃吸収
甲被タイプ
マジックタイプ
色
ホワイト
材質(先芯)
鋼製
材質(アッパー)
合皮+メッシュ
質量(g)
820
種類
セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)
430(26cm代表値)
材質(底部)
ゴム(踵部EVAシート内蔵)
注意
※カラーによって靴底の色が違います。