CE-227 slim流星8LED車高灯(DC24V用) 槌屋ヤック 40308913

※点灯無し

CE-227 slim流星8LED車高灯(DC24V用) 槌屋ヤック 40308913
CE-227 slim流星8LED車高灯(DC24V用) 槌屋ヤック 40308913
CE-227 slim流星8LED車高灯(DC24V用) 槌屋ヤック 40308913
CE-227 slim流星8LED車高灯(DC24V用) 槌屋ヤック 40308913

slim流星8LED車高灯(DC24V用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40308913品番CE-227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,810

流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。

定格電圧(V)DC12/24レンズ色クリア光源色ホワイト付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11ホワイト材質(本体)ABS質量(g)約29gタイプコードアース規格意匠登録:第1331031号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)90×32コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約29g定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27コード長さ(mm)約200(0.5sq)LED色ホワイト材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約29g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308904
2023-09-07
用途: 補助ウインカーとして使用
有限会社シーエムエス自動車・二輪車・自転車関連業

路上駐車時に、後方からハザードの死角がある車両の追加ウインカーとして取付けました。
取付スペースの関係で、コンパクトな物が必要だったので、こちらの商品を選びました。
しかし、色が… 色の解釈は人それぞれだとは思いますが、私には「アンバー」ではなく「レッド」に見えます。車検時にも検査員から「赤色のウインカーはダメ」と言われてしまいました。やっぱり「レッド」なんですよね…

対象商品 : 40308913
2018-09-29
用途: キャンピングカーリアの照明に
製造業

キャンピングカーのリアの照明に購入しました
安価でもしっかりとしたつくりで大満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする