曜日別特売
TB-NV-599-R-BK-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工) 40309107

胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
胴ベルト長さ(mm)1400
ベルト色R(赤)
内容量1セット注文コード40309107品番TB-NV-599-R-BK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

セチール製のフックとバックルを採用

ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550ベルト色R(赤)ベルト幅(mm)50サイズL質量(g)約1025種類伸縮式方式伸縮自在ストラップバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309046
2023-09-14
用途: 作業用に
運輸・通信業

つくりもしっかりしていて安心して作業ができると思います。ありがとうございました。

対象商品 : 40309064
2022-05-27
用途: 工事現場入場の時
ホシザキ北九株式会社卸売・小売業

必要な基準はクリアしているので満足です。ほかの人にも紹介します。

対象商品 : 40309037
2021-06-14
用途: 5m以下の高所作業時
建設業・工事業

ハーネスより軽くていい。移動が多いので重宝します。

対象商品 : 40309064
2021-03-20
用途: 工事現場
川内防水建設業・工事業

ベルトが長く軽くてカスタム2丁掛けにするのにちょうど良いですね

対象商品 : 40309089
2020-07-11
用途: 高さ5mの屋外送風装置のメンテナンス作業
製造業

使いやすく、これなら万が一の時でも安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする