曜日別特売
TB-NV-599-BLK-BK-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工) 40309037

胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ベルト色BLK(黒)
胴ベルト長さ(mm)1200
質量(g)約1025
内容量1セット注文コード40309037品番TB-NV-599-BLK-BK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

セチール製のフックとバックルを採用

ベルト色
BLK(黒)
サイズ
M
質量(g)
約1025
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
バックル
スライドバックル
フック
FS-99、ショックアブソーバ付
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1050~1150、伸長時:1500
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
ランヤード
シングルランヤード(伸縮タイプ ノビロン)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309046
2023-09-14
用途: 作業用に
運輸・通信業

つくりもしっかりしていて安心して作業ができると思います。ありがとうございました。

対象商品 : 40309064
2022-05-27
用途: 工事現場入場の時
ホシザキ北九株式会社 様(卸売・小売業)

必要な基準はクリアしているので満足です。ほかの人にも紹介します。

対象商品 : 40309037
2021-06-14
用途: 5m以下の高所作業時
建設業・工事業

ハーネスより軽くていい。移動が多いので重宝します。

対象商品 : 40309064
2021-03-20
用途: 工事現場
川内防水 様(建設業・工事業)

ベルトが長く軽くてカスタム2丁掛けにするのにちょうど良いですね

対象商品 : 40309089
2020-07-11
用途: 高さ5mの屋外送風装置のメンテナンス作業
製造業

使いやすく、これなら万が一の時でも安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする