マル ラクワンショベル トンボ工業 40309534

マル ラクワンショベル トンボ工業 40309534
マル ラクワンショベル トンボ工業 40309534

ラクワンショベル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
種別
内容量1本注文コード40309534品番マル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

驚きの軽さ!「アルミ柄(ラクワン)シリーズ」
アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現。
刃先は完璧な熱処理済み。
一度使うと止められない!楽(ラク)です。腕(ウデ)が!

種別全長(mm)970トラスコ品番327-8328ゴールドメタリック質量(g)約1280刃長(mm)292材質(柄部)硬質アルミ材刃先幅寸法(mm)232

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309543
2014-06-20
用途: 土砂均し作業
建設業・工事業

とにかく軽いのが一番の品。
柄の差し込み部分の入りが少ないのは 力逃しでワザとなのか。
強度はまだ本格的には使用していないで分かりません。
本体中心部のプレスの捩れが気になります。
ただ、ネット通販他社より価格が高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする