マル シルバーミニ65 トンボ工業 40309717

シルバーミニ65

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード40309717品番マル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

長さが決め手!

用途給排水設備工事・ガス配管工事など、窮屈な場所での作業に種別丸型全長(mm)650トラスコ品番851-0974長さ(mm)230(刃先)材質(柄部)ハイテンションパイプ仕上シルバーメタリック刃先幅寸法(mm)165

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする