曜日別特売
58MM 替刃式鉋 千吉 40311047

替刃式鉋

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)72
刃幅(mm)58
内容量1個注文コード40311047品番58MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。
替刃式なので、刃研ぎが不要です。

用途細工用・面取用幅(mm)72質量(g)820種別替刃式高さ(mm)260奥行(mm)55刃幅(mm)58
注意
※刃物ですので、取扱いには充分注意してください。
※カンナ身、刃先に亀裂がある場合は使用しないでください。カンナ身の刃部を叩かない様にしてください。
※材料に釘などの異物があれば取り除いてから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40311047
2021-06-28
用途: 木工加工に使用
有限会社ハラダ看板

今まで切れなくなったら研いでいましたが
替え刃タイプは手間もかからず重宝してます

対象商品 : 40311031
2020-05-30
用途: 木工
はやみ建築設計サービス業

面取りに使っています。
切れ味もよく、軽くて使いやすいです。

対象商品 : 40311047
2019-04-27
用途: 木製の椅子・作業台作成に
岡ファミリーサービスサービス業

使い勝手が非常に良く満足です、握りが心地よく重量感が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 40311047
2018-11-13
用途: 檜の平板を鉋仕上げにする為に購入しました。
内外リフォーム

歯の切れ味は大工の使う鉋と変わらない良い切れです。
歯の出調整は慣れてないと難しいかもしれませんが
調整がしっかり出来ればいい商品です。

対象商品 : 40311031
2017-10-05
用途: 家具作り

きれいな削り面の仕上がりになります。刃の研ぎが不要で楽です。

対象商品 : 40311047
2017-04-09
用途: スピーカーボックスの製作
農・林・水産業

スピーカーボックスをMDF材で製作しました。
カット誤差の修正に制度の良いカンナが必要になり購入しました。
今迄の研ぎ刃式とは違い気持ちよく切れます大変満足しています。

対象商品 : 40311031
2020-03-23
用途: DIY

切れ味は良いが、刃の左右バランス調整が難しいので改良を望む。

対象商品 : 40311031
2013-09-17
用途: 日曜大工

まだ使用していませんが面取り等 紙やすりで行っていました。カンナがほしいなぁと思っていましたので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする